M3×18 六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42802821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×18 六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42802821
M3×18 六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42802821

六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(11個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)18
18
20
5
16
6
8
10
25
12
14
15
30
4
35
40
22
45
50
28
55
60
65
70
ねじピッチ0.5
内容量1パック(11個)注文コード42802821品番M3×18
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)18ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.4寸法r(mm)(最小)0.1寸法S(mm)2表面処理三価ブラック寸法e(mm)約2.3頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)2.0寸法R1(mm)2穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)5.5寸法da(Φmm)(最大)3.6ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41492227
2017-09-11
用途:

ボルトの頭のボリュームが思っていたよりも大きかったです。機能的には錆びることもなく問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41492333
2013-09-22
用途: 中古車両の整備

一般的な鉄ボルトはこの手の種類がそこそこありますが、車両に使用する場合は高トルクがかけられないので、場所が限定されて困っていました。
またこの高トルクで締結できるSCM435クラスの六角穴付きボタンボルトは、非常に使い勝手が良いのですが、表面処理選べない場合が多く、外観を気にする場所には自分で塗装する必要があり、煩雑なものでした。
ブラック系の色相が選べることは、非常にありがたく、ネジ精度えお含めた出来栄えも良く満足しています。
今後クロームやステンレスブラックなど、ほかのSCM435クラスの表面処理違い商品の拡充を強く望みます。
また価格もこなれてくることを期待しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2003:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする