MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
快削エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃数
2
2
3
4
1
全長
185
185
220
235
240
250
120
130
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42807118
品番
UEXL20R
参考基準価格(税別)
¥34,980
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種類
ロングッシャンク
外径
20
全長
185
有効刃長(mm)
12
首下長
30
シャンク径
20
刃数
2
使用インサート
AP*T12020**R
仕様
インサート数:2、カッター種類:2