曜日別特売
UEXL25R-20 快削エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42807127

快削エンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃数2
全長220
内容量1個注文コード42807127品番UEXL25R-20
参考基準価格(税別)¥39,510販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種類ロングッシャンク外径25全長220有効刃長(mm)15首下長35シャンク径20刃数2使用インサートAD*T16030**R仕様インサート数:2、カッター種類:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする