MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
快削エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃数
3
2
3
4
1
全長
240
185
220
235
240
250
120
130
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42807145
品番
UEXL40R-32
参考基準価格(税別)
¥65,430
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
種類
ロングッシャンク
外径
40
全長
240
有効刃長(mm)
15
首下長
45
シャンク径
32
刃数
3
使用インサート
AD*T16030**R
仕様
インサート数:3、カッター種類:2