MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
快削エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃数
1
2
3
4
1
全長
120
185
220
235
240
250
120
130
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42807163
品番
UEX16R
参考基準価格(税別)
¥20,790
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
標準
外径
16
全長
120
有効刃長(mm)
12
首下長
30
シャンク径
20
刃数
1
使用インサート
AP*T12020**R
仕様
インサート数:1、カッター種類:2