曜日別特売
15WHMB0100-TH 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42812088

※製品代表画像

15WHMB0100-TH 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42812088
15WHMB0100-TH 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42812088
15WHMB0100-TH 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42812088
15WHMB0100-TH 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42812088
15WHMB0100-TH 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42812088
15WHMB0100-TH 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42812088
15WHMB0100-TH 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42812088

超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)1
1
1.9
2
1.05
1.25
1.85
1.95
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.15
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
全長(mm)60
60
55
65
70
75
6
12
18
23
29
35
40
80
85
90
95
100
105
11
28
33
38
溝長(mm)20
20
6
10
15
24
28
33
11
17
22
26
32
37
12
18
23
29
35
40
7
14
21
25
43
27
38
47
8
16
30
42
50
45
53
34
48
57
19
36
51
60
39
55
63
41
67
13
31
49
44
52
46
58
61
56
65
内容量1本注文コード42812088品番15WHMB0100-TH
参考基準価格(税別)¥25,930販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。
小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。
大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。
進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。
新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。

用途
炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工
ドリル径(Φmm)1溝長(mm)20全長(mm)60シャンク径(Φmm)3材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有加工穴深さ15D外径公差(mm)h7(0/-0.01)
注意
※切削液は水溶性切削液を推奨致します。
※内部クーラント圧力は1.5MPa以上を推奨致します。(1.5MPa以下の場合ステップ加工を推奨)
クーラントの穴詰まりを防止するために、メッシュフィルタ(3μm~5μm)をご使用ください。
※加工サイクルはG81を推奨致します。
※切りくずが排出されにくい場合は、工具径程度の長さでステップ加工ください。(G73、G83サイクル)
※工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下を推奨致します。
※10Dタイプ以上の工具を使用する際は、下穴に3Dタイプを推奨致します。
※ロングドリル(10D以上)で加工する際は、切削速度(vc)=80m/min以下で加工ください。高速で工具を回転させると遠心力で折損する場合がございます。

商品説明動画

ミニステップボーラー WHMB 23Dの深穴を高精度ノンステップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする