曜日別特売
M4×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42815236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42815236
M4×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42815236

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(11個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ0.7
内容量1パック(11個)注文コード42815236品番M4×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
12
材質
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする