曜日別特売
MF-FCU3016GBK USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証 エレコム 42818424

MF-FCU3016GBK USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証 エレコム 42818424
MF-FCU3016GBK USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証 エレコム 42818424
MF-FCU3016GBK USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証 エレコム 42818424
MF-FCU3016GBK USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証 エレコム 42818424
MF-FCU3016GBK USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証 エレコム 42818424
MF-FCU3016GBK USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証 エレコム 42818424
MF-FCU3016GBK USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証 エレコム 42818424

USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42818424品番MF-FCU3016GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

片手で抜き差しできるフリップキャップ式のUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応USBメモリ。

インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0ブラックメモリー容量16GBコネクタUSBタイプAオス質量(g)約8電源USBバスパワー対応機種Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Mojave(10.14)が動作するMacintosh、(付属ソフトウェア)Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Mojave(10.14)が動作するMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×19×9.5保証期間1年セキュリティPASS(Password Authentication Security System)パスワード自動認証機能付セキュリティソフトor PASS(Password Authentication Security System)×AES:パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする