曜日別特売
1/4-20×3"1/2 六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4-20×3"1/2 六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820461
1/4-20×3"1/2 六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂 42820461

六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び1/4
山数20
長さ(inch)3"1/2
内容量1個注文コード42820461品番1/4-20×3"1/2
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種別-ねじの呼び1/4材質ステンレス長さ(inch)3"1/2山数20寸法dk(mm)(最大)13.487/(最小)12.192寸法ds(mm)(最大)6.35/(最小)6.184寸法d(mm)約6.3寸法t(mm)(最小)2.819頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)4.089穴の形状六角穴穴径(inch)(六角穴)5/32ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
関連資料:(0.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42820416
2023-01-04
用途: 雲台への磁石の取り付け
MacRF Laboratory製造業

普通の皿ねじと比較して、頭部が最大部直径で約1mm大きく、皿ねじの面取り部に合いませんでした。私の図面確認が不十分でした。製品としては問題ありません。

対象商品 : 42820416
2022-06-13
用途: バイクメンテ
美容室カプロ 

ハーレーのマフラーエンドを止めるボルトが無くなってしまい購入しました。他の店にはインチ皿ボルトが無くモノタロウさんにありましたので助かりました。

対象商品 : 42820407
2022-08-21
用途: 自転車のメンテナンスに

少数からの購入ができるので助かります、
商品自体も大変満足してます。

対象商品 : 42820407
2021-08-28
用途: 雲台ネジとして
不動産業

結果として使用する条件下(カメラを雲台ネジで固定)において問題なくぴったりになって満足だったが、約一センチある全長のうち約半分がネジ部分であり、残り半分が斜めになったネジの頭部分だったのが個人的な誤算だった(皿という名前だったこともあり画像で見るに頭部分がせいぜい2ミリ位の厚さの平らな頭かと思っていた)
このサイズは、画像ではちょうど死角になっていて分かりにくいが、頭が円錐状のものであり、どのくらいそうなっているかはしっかり表記されていること(寸法K(mm)4.089)なので単に自分の見落としであり、商品は特に問題ないものでした。

対象商品 : 42820407
2019-03-08
用途: アルミ部材の結合
建設業・工事業

六角穴がなめらず再利用できる たいへん良い製品でした。

対象商品 : 42820416
2017-07-05
用途: クランプ止めネジ
その他業種

もう一方のネジは、頭がはみ出して使用できなかったが、こちらの方は、頭がはみ出すことなく使用できた

対象商品 : 42820513
2013-06-03
用途: 自動車パーツ

表面仕上げ:切削の跡が酷く残り、目立つ箇所にはとてもではないが使用出来ない。
精度:皿ボルトの縁に欠けが有り、六角レンチの穴も中心に無い。ネジ部にもバリが残っている。
価格:こんな酷い仕上げと精度でこの価格は信じられない。
同時に購入したローゼットワッシャの仕上げが良いだけに非常に残念。
一般には中々販売していないサイズで有る為、非常に楽しみにしていただけに
落胆は大きい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、
製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする