※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) ISO10642(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
18
6
8
10
12
15
20
16
18
25
30
35
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42821064
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)2.25
寸法r(mm)
(最大)1.02
寸法S(mm)
4
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13.44/(最小)11.34
ねじ山種類
メートル並目