大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M10
M6
M10
M12
長さ(mm)
16
25
16
30
40
ねじピッチ
1.5
1
1.5
1.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42821423
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
4.1~4.4
寸法S(mm)
6.03~6.105
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.32~5.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.38MB)