曜日別特売
M12×40 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L) 大阪魂 42821441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×40 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L) 大阪魂 42821441
M12×40 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L) 大阪魂 42821441

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)40
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード42821441品番M12×40
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
種別全ねじねじの呼びM12材質SUS316L長さ(mm)40ねじピッチ1.75寸法t(mm)4.3~4.6寸法S(mm)8.04~8.13頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)6.5~6.72穴の形状六角穴寸法dk(mm)24ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42821423
2014-04-30
用途: オートバイ修理

特殊なサイズのネジが使われるバイクの修理時はホームセンターでは対応できないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする