※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
30
15
16
18
50
30
40
10
25
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42822236
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最大)2.5/(最小)2.25
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)3.5/(最小)3.12
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)12.8/(最小)11.57
ねじ山種類
メートル並目