曜日別特売
- ゴミ箱 スライドペール 平和工業 42823184

 

- ゴミ箱 スライドペール 平和工業 42823184
- ゴミ箱 スライドペール 平和工業 42823184
- ゴミ箱 スライドペール 平和工業 42823184
- ゴミ箱 スライドペール 平和工業 42823184
- ゴミ箱 スライドペール 平和工業 42823184
- ゴミ箱 スライドペール 平和工業 42823184
- ゴミ箱 スライドペール 平和工業 42823184

ゴミ箱 スライドペール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
容量(L)45
ベージュ(つやなし)
内容量1個注文コード42823184品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,566
販売価格(税別)
4,151

フタはスライドタイプで、開閉スムーズなスライドペール。
ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。
フタが折れる設計で、キッチンカウンターの下にも設置。ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。
コロ付き、引き手付きで移動もスイスイ。エッフェル塔をモチーフにしたおしゃれなデザイン。
スリム設計なので、隙間を有効活用。フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。日本製の確かな品質。

用途
事務所のゴミ箱、分別ダストボックスとして。
商品タイプ本体+フタ材質ポリプロピレンベージュ(つやなし)容量(L)45質量(kg)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×416×602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする