サンコープラスチック
小物収納2段 ストッキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
型番
SC-200
注文コード
42826998
品番
435767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックスに収まるサイズです。
ジョイント付きなので、しっかり積み重ねれます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約1132
型番
SC-200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約385×265×260
引出し組合せ
深型
RoHS指令(10物質対応)
対応