曜日別特売
M4×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂 42827495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂 42827495
M4×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂 42827495

六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/スズコバルト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ0.7
内容量1パック(7個)注文コード42827495品番M4×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)12材質寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5寸法S(mm)(呼び)2表面処理スズコバルト寸法e(mm)(最小)2.3先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dt(Φmm)(最大)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする