曜日別特売
111745 伸縮通水デッキブラシ先割れ 早川工業 42827768

 

111745 伸縮通水デッキブラシ先割れ 早川工業 42827768
111745 伸縮通水デッキブラシ先割れ 早川工業 42827768
111745 伸縮通水デッキブラシ先割れ 早川工業 42827768

伸縮通水デッキブラシ先割れ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード42827768品番111745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

壁などを守る為、ふちにシリコンゴムを付けています。取り換えは簡単ねじ込み式。傷つけにくい毛先先割れタイプ

商品タイプスペアブラシ幅(mm)245材質(ブラシ部)PVC材質(ヘッド)PP・シリコン質量(g)約368奥行(mm)75寸法(cm)約24.5×7.5×11.3繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする