360207 3段伸縮 ほうき アズマ工業 42828093

 

360207 3段伸縮 ほうき アズマ工業 42828093
360207 3段伸縮 ほうき アズマ工業 42828093
360207 3段伸縮 ほうき アズマ工業 42828093
360207 3段伸縮 ほうき アズマ工業 42828093

3段伸縮 ほうき

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード42828093品番360207
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ほうきです。
使いやすい長さに調節できる3段伸縮柄。
厳選された葉脈を丁寧に加工。
砂利・花壇の掃き掃除に。

全長(mm)約910~1480質量(g)約380タイプ庭園材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈アズワン品番64-8369-92穂幅(mm)約110繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする