曜日別特売
M5×22 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42828642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×22 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42828642
M5×22 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42828642

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)22
ねじピッチ0.8
内容量1パック(10個)注文コード42828642品番M5×22
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)22材質寸法t(mm)(最小)1欄:2、2欄:3寸法S(mm)(呼び)2.5表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)2.87先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dp(Φmm)(最大)3.5/(最小)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42828606
2018-03-23
用途: トイガンの補修に
農・林・水産業

トイガンのHOP調整ねじ補修に購入。様々なサイズがあるので非常に助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする