SG Wonder zone
PPトレーΦ5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42828714
品番
581-002B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
手編みのラタンバスケットのような雰囲気とPP(ポリプロピレン)素材ならではのソフトな感触を両立した商品です。
耐熱温度は120℃で、耐久性が高く、水洗いも出来ます。
材質
ポリプロピレン・ステンレス
色
カフェブラウン
質量(g)
約720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×100
耐熱温度(℃)
約120
注意
火気厳禁(高温では変形・溶解します)