M4×35 プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂 42829394

M4×35 プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂 42829394
M4×35 プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂 42829394

プレス蝶ボルト(ステンレス)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)ねじの呼びM4注文コード42829394品番M4×35
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)35寸法H(mm)9.0±1.0寸法D(mm)20.0±1.0材質ステンレス寸法t(mm)0.8寸法C(mm)4.9±1.0寸法T(mm)1.0±0.1寸法G(mm)4.0±0.3寸法A(Φmm)7.2±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42829482
2020-08-14
用途: バイクシートの取付

この大きさの蝶ステンレスボルトは近くのホームセンターでも中々販売していなくて重宝です。

対象商品 : 42120522
2019-02-26
用途: スペアタイヤ固定ネジ
製造業

スペアタイヤが六角ボルトで固定されていたので、
これでは緊急時に対応できないと思い、蝶ボルトに
変更しました。

対象商品 : 42120364
2016-04-19
用途: トラクターのボンネット下部パネル取り付け

ボルト止めをこの蝶ボルトに変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2687:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする