曜日別特売
MIR-02 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829877

 

MIR-02 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829877
MIR-02 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829877
MIR-02 ココニモミラー ミラーステッカー 東洋ケース 42829877

ココニモミラー ミラーステッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
形状丸形・ネコ
内容量1個注文コード42829877品番MIR-02
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ペタっと簡単貼り付け!水濡れOK!裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁・お風呂場のタイルなどに貼り付きます。
軽くて落としても割れにくい!アクリル製のミラーなので、もしもの時に落下しても安心です。
のり残りしにくい両面テープ使用。

タイプ貼り付け材質アクリル形状丸形・ネコ質量(g)約25種類丸形・ネコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×1×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする