※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
長さ(mm)
35
15
20
25
30
40
45
50
35
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42830401
品番
M10×35
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
25
規格
1種
寸法A(mm)
最小18
寸法D(mm)
50
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
最小10
寸法b(mm)
約15
寸法G1(mm)
最大7
寸法G2(mm)
最大8