東洋ケース
デニム ハーフボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42830507
品番
LSM2-HB-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋をオシャレに飾るデニム生地でカラーボックスにすっきり収まるサイズです。
カラーボックスからテーブルサイドや椅子の下など、色々な場所で使用できます。
色
ライトブルー
材質
ポリエステル・綿・レーヨン・紙
質量(g)
約400
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×250×250