曜日別特売
LSM2-HB-NV デニム ハーフボックス 東洋ケース 42830516

 

LSM2-HB-NV デニム ハーフボックス 東洋ケース 42830516
LSM2-HB-NV デニム ハーフボックス 東洋ケース 42830516

デニム ハーフボックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード42830516品番LSM2-HB-NV
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お部屋をオシャレに飾るデニム生地でカラーボックスにすっきり収まるサイズです。
カラーボックスからテーブルサイドや椅子の下など、色々な場所で使用できます。

ネイビー材質ポリエステル・綿・レーヨン・紙質量(g)約400耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×250×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする