※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1個
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
100
90
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42830611
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
3
寸法J(mm)
(参考)5
寸法B(Φmm)
4
寸法A(Φmm)
6.5
寸法G1(mm)
3
寸法G2(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。