曜日別特売
M3×12 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42831792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×12 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42831792
M3×12 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42831792

冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
12
8
10
15
20
6
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
18
内容量1パック(6個)注文コード42831792品番M3×12
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)12材質タイプRタイプ寸法H(mm)9寸法D(mm)17表面処理ユニクロ寸法C(mm)3寸法J(mm)(参考)5寸法B(Φmm)4寸法A(Φmm)6.5寸法G1(mm)3寸法G2(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: アクリルパネルの取付
株式会社シーディーサービス建設業・工事業

通常は鍋頭ネジでパネルを脱着なのですが、ねじ回しを準備しなければならないため、今回、蝶ネジを採用しました。
その結果、お客様より大変喜ばれました。

2025-02-12
用途: 製品押さえ用
製造業

測定機器に測定用製品を固定するクランプの締め付け押え用グリップノブボルトがバカになってしまったので代用として購入しました。
蝶ネジなので素手で十分締め付け出来、純正グリップノブボルトより頑丈で価格も安く済んだと思うのでよかったです。(*^-^*)

対象商品 : 42831914
2022-08-29
用途: 作業
製造業

高い湿度のところに使ったので、問題はありませんでした。

対象商品 : 42832115
2021-05-26
用途: そば打ち台の作成に使用しました。
運輸・通信業

持ち運び易いそば打ち台を作製する時に、支柱を絞める時に使用しました。また、回す工具も買いましたのでとても便利です。

対象商品 : 42831862
2020-07-26
用途: 旧車の整備
サービス業

純正品は有りませんので車に合わせいろいろカスタムメイドします。少量多品種から買えて助かっています。

対象商品 : 42832036
2019-09-04
用途: 何でも使える蝶ネジ

アクティのバッテリーカバーに取り付け。
いろんな場所に工具無しでアクセスしたい場合に付けられていい。

対象商品 : 42832011
2019-01-04
用途: 木工旋盤のworthchuckのチャックゴムの軸に使用

特殊なサイズなので、モノタロで購入しました。予想通りに使えます。

対象商品 : 42832352
2018-07-21
用途: 機械の補修
生坂龍翔太鼓

ホームセンターだと蝶頭になっているボルトはせいぜい50ミリ程度なのでこの品揃えは非常に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする