曜日別特売
HD00154 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 42833377

 

HD00154 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 42833377
HD00154 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ 42833377

1/4ギヤクフンシヤノズルT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合機種8.5/60、12/80G・GP穴数後4注文コード42833377品番HD00154
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様尖っているため、詰まりに強い。適合機種8.5/60、12/80G・GP材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"穴数後4アズワン品番64-6749-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする