アサダ
1/4ギヤクフンシヤノズルT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合機種
15/150GS、16/150G・GP
穴数
後4
注文コード
42833404
品番
HD04051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
適合機種・穴数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M型より長く、径が小さいため細い管径に最適
適合機種
15/150GS、16/150G・GP
材質
ステンレス
全長(mm)
31.0
径(Φmm)
15
ねじ径
1/8"
穴数
後4