※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(150個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(1500個)
呼び寸法
M16
M24
M3
M4
M5
M6
M8
M12
M14
M16
M20
M10
内径d(Φmm)
16.2
24.5
3.1
4.1
5.1
6.1
8.1
12.2
14.2
16.2
20.2
10.2
外径D(Φmm)
24.4
35.9
5.6
7
8.8
9.9
12.7
18
21.1
24.4
30.6
(最大)16
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42836236
品番
M16
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
16.2
厚さt(mm)
(最小)3.2
外径D(Φmm)
24.4
幅b(mm)
(最小)3.2
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
亜鉛黒