アサダ
チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42837008
品番
Y02315A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
152
ねじサイズ
M12
常用圧力(MPa)
3.4
破裂圧力(MPa)
17.2
色
レッド
アズワン品番
64-6753-69