曜日別特売
Y11660 チャージングホース アサダ 42837035

Y11660 チャージングホース アサダ 42837035
Y11660 チャージングホース アサダ 42837035

チャージングホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42837035品番Y11660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
長さ(cm)152ねじサイズ1/4"フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)3.4破裂圧力(MPa)17.2使用可能温度範囲-28.8~82.2℃安全率1(常用圧力)・5(破裂圧力)レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする