用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。
一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。
鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。
付属品ダイヘット右W5/16-W1、チェーザW1/2、チェーザW5/8、ねじ切りオイル赤 4L、セットレバー、片口スパナ、六角レンチ、脚組、取扱説明書モーター100V、220V 単相シリースモータ 出力1140Wねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24回転速度(min-1[r.p.m])80オイルタンク容量(L)10