※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
呼び寸法
M5.3
注文コード
42841154
品番
M5.3×17×1.2
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5.3
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
17
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ