※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー(ウィット)(厚口)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(500個)
1箱(200個)
呼び寸法
W1/2
3/8
5/8
W1/2
外径D(Φmm)
32
26
38
32
内径d(Φmm)
13.5
10.5
18
13.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42842073
品番
1/2×3.2
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び寸法
W1/2
内径d(Φmm)
13.5
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒