スーパーツール
サニタリーマグネットストレート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
Φ23
注文コード
42842145
品番
SMGE10
参考基準価格(税別)
¥461,200
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
コンパクトで設置にスペースをとりません。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
350
寸法A(mm)
2S
寸法F(mm)
226
寸法D(mm)
Φ23
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
Φ47.8
寸法C(mm)
1S
仕上
バフ#400
パイプ径(Φmm)
25(SUS316L)
使用環境温度(℃)
≦80度
表面磁束密度(T)
1T(10000G)