スーパーツール
サニタリーマグネットストレート
マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
コンパクトで設置にスペースをとりません。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
350
寸法A(mm)
2S
寸法F(mm)
226
仕上
バフ#400
パイプ径(Φmm)
25(SUS316L)
使用環境温度(℃)
≦80度
表面磁束密度(T)
1T(10000G)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42842145
SMGE10
Φ23
60
Φ47.8
1S
¥
461,200
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42842154
SMGE15
Φ35.7
60
Φ47.8
1.5S
¥
513,900
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42842163
SMGE20
Φ47.8
110
Φ59.5
2S
¥
564,800
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください