※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(70個)
呼び寸法
W1
W3/16
W1/4
W3/8
W5/8
W3/4
W1
W7/8
外径D(Φmm)
58
16
19
26
38
45
58
50
内径d(Φmm)
28
5.5
7.2
10.5
18
22
28
24
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42842222
品番
M1"×3.2
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
インチサイズ
呼び寸法
W1
内径d(Φmm)
28
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
58
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート