SMGKH2025 サニタリーマグネット角型格子 スーパーツール 42842258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMGKH2025 サニタリーマグネット角型格子 スーパーツール 42842258
SMGKH2025 サニタリーマグネット角型格子 スーパーツール 42842258

サニタリーマグネット角型格子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)250注文コード42842258品番SMGKH2025
参考基準価格(税別)¥808,200販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。

寸法W(mm)200寸法L(mm)250寸法H(mm)50本数4パイプ径(Φmm)25(SUS316L)仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1.2T(12000G)材質マグネット枠:SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする