FTN14400 スタッドボルト スーパーツール 42845916

スタッドボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ(mm)100(長)、16.5(短)
全長(mm)400
内容量1個注文コード42845916品番FTN14400
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。

用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。ねじ(mm)100(長)、16.5(短)全長(mm)400材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げねじ寸法M14硬度HRC22~26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする