スーパーツール
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ(mm)
145(長)、29.5(短)
100(長)、16.5(短)
145(長)、29.5(短)
全長(mm)
400
225
400
450
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42845968
品番
FTN22400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,650
ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
用途
加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
ねじ(mm)
145(長)、29.5(短)
全長(mm)
400
材質/仕上
スチール(S45C)/黒染仕上げ
ねじ寸法
M22
硬度HRC
22~26