曜日別特売
SMP2045F マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール 42846817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMP2045F マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール 42846817
SMP2045F マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール 42846817

マグネットプレートフラットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)450寸法H(mm)55注文コード42846817品番SMP2045F
参考基準価格(税別)¥318,300販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。
フラットタイプ
遠距離吸引力が大です。
フランジ部は孔等の加工が可能です。

材質SUS304寸法L(mm)450寸法H(mm)55寸法B(mm)200表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする