曜日別特売
SMGPK300 樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール 42847693

 

SMGPK300 樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール 42847693
SMGPK300 樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール 42847693

樹脂成型機用角型格子マグネット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42847693品番SMGPK300
参考基準価格(税別)¥337,100販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
寸法L(mm)300寸法H(mm)50寸法W(mm)300仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)本数6使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42847666
2020-10-24
用途: 樹脂成型の原料投入口で

原料投入口の形状が100角の正方形だったのでぴったり装着できました。何らかの原因があって金属が原料に混入して成型機に入り、機械を破損する事が有ったので、購入しました。これで対策出来ると思えば安い買い物です。何より不安が無くなったので良い買い物をさせて頂いたと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする