曜日別特売
GUS241 M24 極短型シヤーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42848759

M24 極短型シヤーレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個最大電流(A)16注文コード42848759品番GUS241
参考基準価格(税別)¥1,455,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

トルシア形高力ボルト専用締付レンチ。
狭小箇所の作業に最適な極短型。

最大消費電力(W)1500付属品メタルケース、ソケット:M24用、マイナスドライバー電圧100V最大電流(A)16締付トルク(N・m)1250適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M22・M24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする