曜日別特売

M45メガネレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)5.5×7注文コード42848777品番HPM45-5.507
参考基準価格(税別)¥1,445販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。

二面幅(mm)5.5×7寸法D1(mm)10.0寸法T1(mm)5.0寸法T2(mm)5.5曲り角度45°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42848899
2024-02-29
用途: ブレーキフルード交換に

これがあれば軽自動車のリアドラムブレーキのフルード交換がタイヤを外さなくてもできます。青空DIYで作業するのに買いました。ショートサイズも意外と大切です。ついでにタイヤの組み替えでゴムバルブを取り付けるのにも工夫すれば使用できました。一石二鳥か?(^O^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする