TONE(トネ/旧:前田金属工業)
シンプルトルコンパワーレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42851796
品番
20-2500PXST
参考基準価格(税別)
¥1,957,100
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。
シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。
両回転
トルク制御機能付
用途
電動工具
六角ボルト用
付属品
取扱説明書
高さ(mm)
548
寸法L(mm)
514
倍率
21.3
寸法B(mm)
63.5
寸法La(mm)
328
出力トルク(N・m)
10650~23500
差込角(sq.)
63.5
アズワン品番
64-4813-97
入力トルク(N・m)
500~1100
注意
※電動パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。
※出力トルク範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
※質量は、シンプルトルコン用増力器、シンプルトルコン(コード線を除く)、ストレート形反力受の合計です。
※繰返締付精度±5% 繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた際の締付けトルクのバラつきをパーセントで表したものです。