TONE(トネ/旧:前田金属工業)
シンプルトルコンパワーレンチ
シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。
シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。
両回転
トルク制御機能付
用途
電動工具
六角ボルト用
付属品
取扱説明書
寸法B(mm)
63.5
差込角(sq.)
63.5
入力トルク(N・m)
500~1100
内容量
1個
注意
※電動パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。
※出力トルク範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
※質量は、シンプルトルコン用増力器、シンプルトルコン(コード線を除く)、ストレート形反力受の合計です。
※繰返締付精度±5% 繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた際の締付けトルクのバラつきをパーセントで表したものです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法L(mm)
倍率
寸法La(mm)
出力トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42851769
20-1500PXSA
514
476
13.6
290
6800~15000
¥
1,467,100
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42851778
20-1500PXST
514
476
13.6
290
6800~15000
¥
1,467,100
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42851787
20-2500PXSA
548
514
21.3
328
10650~23500
¥
1,957,100
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42851796
20-2500PXST
548
514
21.3
328
10650~23500
¥
1,957,100
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください