※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットホルダー(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42852618
品番
SH2404
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
(ソケットホールド数)4
質量(g)
50
寸法L(mm)
150
差込角(mm)
12.7
寸法H(mm)
25
寸法D(mm)
26