曜日別特売
ETW71C68L 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856888

※製品画像

ETW71C68L 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856888
ETW71C68L 電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856888

電動タイヤレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42856888品番ETW71C68L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19電圧(V)100消費電力(W)1400最大電流(A)14.5適応カップ式 JIS方式6&8穴ホイール仕様出力ユニット:TW7C68L周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5トルク制御範囲(N・m)350~700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする