※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(400個)
外径D(Φmm)
30
注文コード
42857525
品番
M8.5×30×2.0
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
8.5
厚さ(mm)
2
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地